理研オプテック
理研オプテックの メガネ・ゴーグル・防災面
理研オプテックの 安全ゴーグル
理研オプテックの 通気孔付き ゴーグル
保護ゴグル
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314789
品番
M31B-VF SPBカバー付き
参考基準価格(税別)
¥4,050
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
視界が広いワイドビューフレーム(耐燃性カバー付スプリングバンド)
JIS規格品、UVカット、メガネ併用、レンズ交換、マスク併用
材質
フレーム:軟質塩ビ、レンズ:ポリカーボネート0.8mm VF、バンド:伸縮バネ
質量(g)
101
寸法
186(W)×87(H)×57(D)
レンズ
VF
色(フレーム)
ブルー
通気性
【通気】ベンチレータなし