トレードワン
スーパースパイラルホース15 BL
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314868
品番
20527
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
10月24日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥3,980
販売価格(税込)
¥2,308
販売価格(税別)
¥
2,098
バスケットに入れる
使用後の巻取り不要!最大15m!4種類の噴射口が用途の幅を広げます。
材質
ホース:EVA,ノズル:ABS樹脂、蛇口アタッチメント:ABS樹脂・PP、パッキン:天然ゴム
色
ブルー
高さ(mm)
780
質量(g)
800
縦(mm)
80
横(mm)
80