トレードワン
トレードワンの 作業灯
トレードワンの マグネットスタンドライト
2wayマグネットスタンドライト (ラウンドタイプ)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
83314929
品番
30822
参考基準価格(税別)
¥3,480
販売価格(税込)
¥2,748
販売価格(税別)
¥
2,498
バスケットに入れる
USB充電式ライトはマグネットで着脱OKで、ハンディライトとしても。3種のライトカラー。
材質
ABS樹脂、ポリスチロール、スチール 他
色
ホワイト
高さ(mm)
345
質量(g)
455
縦(mm)
120
横(mm)
120