USB充電式電動角質リムーバー

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83314938 品番30756
参考基準価格(税別)¥2,980 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

ワンタッチ操作で簡単角質ケア。なでるだけ!なめらかなお肌へ。強弱2段階モード。

材質本体:ABS樹脂、やすり・カバー:ポリカーボネート、お手入れブラシ:ポリカーボネート・ポリプロピレン ブラック 高さ(mm)190 質量(g)110 縦(mm)33 横(mm)33

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スキンケア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする