スマートロングモップ

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード83314974 品番30573
参考基準価格(税別)¥1,780 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889

ぐんぐん伸びる超ロング約280cm!照明器具・シーリングファンその他高い所に!

材質ポール:ステンレス、持ち手:ポリプロピレン、モップ:ポリエステル・スチール グレー 高さ(mm)2800 質量(g)280 縦(mm)150 横(mm)150 繰り返し・詰め替え対応

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-02-06
用途:
保育園の天井の扇風機のほこり取り
金蘭会保育園 様 (教育・研究機関)

かなり伸びるので、今まで掃除できなかった天井の扇風機のほこりを簡単に取ることができた。またモップ部分が曲がるので、いろいろな場所での用途があったので、追加で再度購入した。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンディモップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする