フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ジャージーズDRI-POWER ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ホワイト
サイズ
M
注文コード
83315008
品番
29LSR-ホワイト-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,000
この商品は
色・サイズ
など
32
種類から選べます
他の種類を見る
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿50、ポリエステル50
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
51
身丈(cm)
74
注意
※サイズ、色、縫製について生産ロットの違いにより多少の個体差がございます。