フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンドマックスウェイト ロングスリーブTシャツ(リブ有)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315130
品番
RL1216-ヘザーグレー-130
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
130
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
49
身幅(cm)
38
身丈(cm)
52