フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ(リブ無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315218
品番
OE1210-ホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥2,600
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
45.5
袖丈(cm)
57.5
身幅(cm)
50
身丈(cm)
68