フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ジャージーズDRI-POWER ロングスリーブTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全32種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315480
品番
29LSR-オックスフォード-XL
参考基準価格(税別)
¥2,300
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
色
オックスフォード
サイズ
XL
混率(%)
綿47、ポリエステル53
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
61
身丈(cm)
78
注意
※サイズ、色、縫製について生産ロットの違いにより多少の個体差がございます。