フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイト スウェットP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315760
品番
SP2250-ネイビー-XXL
参考基準価格(税別)
¥5,300
販売価格(税込)
¥3,958
販売価格(税別)
¥
3,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
58
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
66
身丈(cm)
76
注意
※110〜150はフードの紐がついていまsん。