フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロンL
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
83315787
品番
GA5588-ブラックーフリー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
腰廻り(cm)
103
前中心丈(cm)
88