フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの ロング(ソムリエ)エプロン
ソムリエエプロンL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83315796
品番
GA5588-ネイビーーフリー
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥2,858
販売価格(税別)
¥
2,598
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
腰廻り(cm)
103
前中心丈(cm)
88