CKD
CKDの 流体制御機器
CKDの 流体制御エアオペレートバルブ
MMD302シリーズ 薬液用マニュアルバルブ
商品レビューを投稿する
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1個
接続口径
外径Φ10×内径Φ8
オリフィス径(Φmm)
8
注文コード
83315985
品番
MMD302-10US-8-P
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥55,770
販売価格(税込)
¥57,627
販売価格(税別)
¥
52,388
この商品は
接続口径・オリフィス径
など
75
種類から選べます
他の種類を見る
接続口径
外径Φ10×内径Φ8
ポート数
2
オリフィス径(Φmm)
8
接続方式
チューブ
使用流体
薬液・純水・空気・N2ガス
Cv値
1.25