フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ヘビーウェイトP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83316137
品番
HSP136-オフホワイト-M
参考基準価格(税別)
¥6,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
色
オフホワイト
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
44
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
53
身丈(cm)
67