フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイト スウェットジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全42種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83316469
品番
SZ2251-ホワイト-110
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
110
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
33
袖丈(cm)
41
身幅(cm)
38
身丈(cm)
49
注意
※110〜150はフードの紐がついていまsん。