フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイト スウェットジップパーカー ホワイト JL
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83316548
品番
SZ2251-ブラック-150
参考基準価格(税別)
¥5,700
販売価格(税込)
¥4,288
販売価格(税別)
¥
3,898
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
150
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56
身幅(cm)
49
身丈(cm)
60
注意
※110〜150はフードの紐がついていまsん。