フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイトスウエットP/O ポケットレスパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83316715
品番
SP2252-アッシュ-XL
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
アッシュ
サイズ
XL
混率(%)
綿99、ポリエステル1
肩幅(cm)
55
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
63
身丈(cm)
73