フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイトスウエットP/O ポケットレスパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83316749
品番
SP2252-ヘザーグレー-L
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿90、ポリエステル10
肩幅(cm)
52
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
60
身丈(cm)
70