フェリック
レギュラーウェイト スウェットP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
XXL
S
M
L
XL
XXXL
110
130
150
色
スーパーレッド
ホワイト
アッシュ
ヘザーグレー
ブラック
スーパーレッド
ネイビー
アイビーグリーン
アシッドブルー
混率(%)
綿100
綿100
綿99、ポリエステル1
綿90、ポリエステル10
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83317047
品番
SP2250-スーパーレッド-S
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
スーパーレッド
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
54
身丈(cm)
64
注意
※110~150はフードの紐がついていまsん。