フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
スタンダードジップパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83317275
品番
RSZ143-ディーブブラック-M
参考基準価格(税別)
¥5,000
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
色
ディーブブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
41
袖丈(cm)
62
身幅(cm)
51
身丈(cm)
67