フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンド3/4スリーブ ベースボールTシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318018
品番
OE1230-ヘザーグレー-XXL
参考基準価格(税別)
¥3,300
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
ヴィンテージライクを再現する縫製仕様。襟まわりは二本針バインダー仕様。裾はラウンド型バインダー仕様。
色
ヘザーグレー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
37
袖丈(cm)
17
身幅(cm)
43
身丈(cm)
59