フェリック
スタンダードスウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
S
S
M
L
XL
XXL
色
ホワイト
ホワイト
ディーブブラック
ディーブブラック/
ヘザーグレー
ネイビー
全20種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318124
品番
RSS147-ホワイト-S
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
色
ホワイト
サイズ
S
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
48
身丈(cm)
64