フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
83318289
品番
GA5542-ブラックーフリー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥2,700
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
腰廻り(cm)
100
前中心丈(cm)
42