フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
83318298
品番
GA5542-ネイビーーフリー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
この商品は
色
が
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
腰廻り(cm)
100
前中心丈(cm)
42