フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの ショートエプロン
ショートエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318316
品番
GA5542-グリーンーフリー
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
グリーン
サイズ
フリー
混率(%)
ポリエステル100%
腰廻り(cm)
100
前中心丈(cm)
42