フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンドマックスウェイト ロングスリーブTシャツ(リブ有)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全72種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318429
品番
RL1216-ヘザーグレー-L
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
L
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
48
袖丈(cm)
60
身幅(cm)
52.5
身丈(cm)
70