フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ(リブ無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83318770
品番
OE1210-スーパーレッド-S
参考基準価格(税別)
¥2,700
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
色
スーパーレッド
サイズ
S
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
43
袖丈(cm)
56.5
身幅(cm)
47.5
身丈(cm)
65