フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイトスウエットP/O ポケットレスパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全36種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319330
品番
SP2252-アイビーグリーン-XXXL
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
アイビーグリーン
サイズ
XXXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
69
身幅(cm)
69
身丈(cm)
79