フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイト スウェットP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全63種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319384
品番
SP2250-スーパーレッド-XXXL
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
スーパーレッド
サイズ
XXXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
61
袖丈(cm)
66.5
身幅(cm)
69
身丈(cm)
79
注意
※110〜150はフードの紐がついていまsん。