フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
ジャージジップパーカー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全16種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319479
品番
SZP111-ヘザーグレー-M
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥4,068
販売価格(税別)
¥
3,698
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
M
混率(%)
綿80、ポリエステル20
肩幅(cm)
42
袖丈(cm)
63
身幅(cm)
48
身丈(cm)
68