フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイトビックシルエットP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319908
品番
BP2281-Dブルー-M
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
Dブルー
サイズ
M
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
51
身幅(cm)
70
身丈(cm)
70