フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
レギュラーウェイトビックシルエットP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83319960
品番
BP2281-Dグリーン-XL
参考基準価格(税別)
¥7,600
販売価格(税込)
¥5,498
販売価格(税別)
¥
4,998
バスケットに入れる
色
Dグリーン
サイズ
XL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
74
袖丈(cm)
53
身幅(cm)
78
身丈(cm)
76