フェリック
レギュラーウェイト スウェットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
XXL
XXXL
S
M
L
XL
110
130
150
色
ブラック
ホワイト
アッシュ
ヘザーグレー
ブラック
サックス
ゴールドイエロー
スーパーレッド
アイビーグリーン
アシッドブルー
ブルー
ネイビー
オリーブ
全99種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83320145
品番
SW2210-ブラック-M
参考基準価格(税別)
¥3,900
販売価格(税込)
¥2,968
販売価格(税別)
¥
2,698
バスケットに入れる
色
ブラック
サイズ
M
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
46
袖丈(cm)
58
身幅(cm)
54
身丈(cm)
64