フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの 秋冬 トップス
ベンチ ウォーマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
サイズ
XS
注文コード
83320520
品番
BCW015-ネイビー-XS
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,100
この商品は
色・サイズ
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
裏地には、キルティング生地とボアを使用。袖入り口はボアで保温性を確保し、袖全体はキルティング生地で、着用しやすくしています。ボアは服についても目立たないようにグレーカラーにしています。
色
ネイビー
サイズ
XS
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55.5
身幅(cm)
60
身丈(cm)
89