ベンチ ウォーマー

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量1枚 ネイビー サイズL 注文コード83320529 品番BCW015-ネイビー-L
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798
この商品は色・サイズなど14種類から選べます 他の種類を見る

裏地には、キルティング生地とボアを使用。袖入り口はボアで保温性を確保し、袖全体はキルティング生地で、着用しやすくしています。ボアは服についても目立たないようにグレーカラーにしています。

ネイビー サイズL 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)50 袖丈(cm)66.5 身幅(cm)69 身丈(cm)109

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする