フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの 秋冬 トップス
ベンチ ウォーマー
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全14種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83320556
品番
BCW015-レッド-XS
参考基準価格(税別)
¥10,100
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
裏地には、キルティング生地とボアを使用。袖入り口はボアで保温性を確保し、袖全体はキルティング生地で、着用しやすくしています。ボアは服についても目立たないようにグレーカラーにしています。
色
レッド
サイズ
XS
混率(%)
ナイロン100
肩幅(cm)
49
袖丈(cm)
55.5
身幅(cm)
60
身丈(cm)
89