ベンチ ウォーマー

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83320574 品番 BCW015-ブルー-XS
参考基準価格(税別)¥10,100 販売価格(税込) ¥7,478
販売価格(税別)
6,798

裏地には、キルティング生地とボアを使用。袖入り口はボアで保温性を確保し、袖全体はキルティング生地で、着用しやすくしています。ボアは服についても目立たないようにグレーカラーにしています。

ブルー サイズXS 混率(%)ナイロン100 肩幅(cm)49 袖丈(cm)55.5 身幅(cm)60 身丈(cm)89

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする