フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの 作業用エプロン
カジュアルエプロン
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ネイビー
注文コード
83320809
品番
KTA211-ネイビーーフリー
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥3,000
この商品は
色
が
7
種類から選べます
他の種類を見る
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿35% ポリエステル65%
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
63