フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの 作業用エプロン
カジュアルエプロン
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83320827
品番
KTA211-ブルーーフリー
参考基準価格(税別)
¥3,000
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
色
ブルー
サイズ
フリー
混率(%)
綿35% ポリエステル65%
身幅(cm)
105
前中心丈(cm)
63