フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
オープンエンド マックスウェイトロングスリーブTシャツ(リブ無)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全44種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83320985
品番
OE1210-ヘザーグレー-XXL
参考基準価格(税別)
¥3,200
販売価格(税込)
¥2,418
販売価格(税別)
¥
2,198
バスケットに入れる
色
ヘザーグレー
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
53
袖丈(cm)
63.5
身幅(cm)
58
身丈(cm)
78