フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
トライブレンドP/Oパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全40種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83321396
品番
TRP119-ヘザーディープネイビー-S
参考基準価格(税別)
¥6,200
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
色
ヘザーディープネイビー
サイズ
S
混率(%)
綿59、ポリエステル24、レーヨン17
肩幅(cm)
38
袖丈(cm)
61
身幅(cm)
46
身丈(cm)
64