フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの 前掛け
帆前掛け(日本製)
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
色
ブラック
注文コード
83321545
品番
HMK213-ブラックーフリー
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
この商品は
色
など
4
種類から選べます
他の種類を見る
色
ブラック
サイズ
フリー
混率(%)
綿70%、レーヨン30%、腰紐部分 アクリル70%、ポリプロピレン30%
身幅(cm)
47
前中心丈(cm)
63
腰紐長さ(cm)
240