フェリック
フェリックの エプロン
フェリックの 前掛け
帆前掛け(日本製)
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83321554
品番
HMK213-ネイビーーフリー
参考基準価格(税別)
¥4,900
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
ネイビー
サイズ
フリー
混率(%)
綿70%、レーヨン30%、腰紐部分 アクリル70%、ポリプロピレン30%
身幅(cm)
47
前中心丈(cm)
63
腰紐長さ(cm)
240