帆前掛け(ポケット付)

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1枚 注文コード83321579 品番PMK214-ネイビーーフリー
参考基準価格(税別)¥4,900 販売価格(税込) ¥3,848
販売価格(税別)
3,498
ネイビー サイズフリー 混率(%)ポリエステル80%、アクリル18%、綿2% 身幅(cm)46 前中心丈(cm)62 腰紐長さ(cm)225

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エプロン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする