フェリック
レギュラーウェイト ビックシルエット スゥエットシャツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
サイズ
M
M
L
XL
色
Dブルー
ホワイト
ヘザーグレー
ブラック
サンド
Dブルー
Dグリーン
全18種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83321710
品番
SB2280-Dブルー-M
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
Dブルー
サイズ
M
混率(%)
綿100%
肩幅(cm)
70
袖丈(cm)
51
身幅(cm)
70
身丈(cm)
70