フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの ボトムス
フェリックの オールシーズン ボトムス
レギュラーウェイト スェットパンツ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83321764
品番
SA7200-ホワイト-150
参考基準価格(税別)
¥5,100
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
用途
ポケットは両サイドについています。バックにはついていません。
色
ホワイト
サイズ
150
混率(%)
綿100
股下(cm)
74
ウエスト(cm)
67〜73
総丈(cm)
102