フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
スタンダードジップパーカ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
83322096
品番
RSZ143-スーパーレッド-XXL
参考基準価格(税別)
¥5,200
販売価格(税込)
¥3,848
販売価格(税別)
¥
3,498
バスケットに入れる
色
スーパーレッド
サイズ
XXL
混率(%)
綿100
肩幅(cm)
50
袖丈(cm)
65
身幅(cm)
60
身丈(cm)
76