フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
トライブレンドジップパーカ
商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XL
混率(%)
綿44、ポリエステル40、レーヨン16
色
ヘザーブラック
注文コード
83322306
品番
TRZ120-ヘザーブラック-XL
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
入荷は未定です。
参考基準価格(税別)
¥7,100
販売価格(税込)
¥5,278
販売価格(税別)
¥
4,798
この商品は
サイズ・混率・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヘザーブラック
サイズ
XL
混率(%)
綿44、ポリエステル40、レーヨン16
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
55
身丈(cm)
73