フェリック
フェリックの ワーキングウェア
フェリックの トップス
フェリックの オールシーズン トップス
トライブレンドジップパーカ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1枚
サイズ
XL
混率(%)
綿59、ポリエステル24、レーヨン17
色
ヘザーブルー
注文コード
83322455
品番
TRZ120-ヘザーブルー-XL
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,100
この商品は
サイズ・混率・色
など
40
種類から選べます
他の種類を見る
色
ヘザーブルー
サイズ
XL
混率(%)
綿59、ポリエステル24、レーヨン17
肩幅(cm)
47
袖丈(cm)
64
身幅(cm)
55
身丈(cm)
73