トライブレンドジップパーカ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1枚 注文コード 83322464 品番 TRZ120-ヘザーディープネイビー-XS
参考基準価格(税別)¥7,100 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
ヘザーディープネイビー サイズXS 混率(%)綿59、ポリエステル24、レーヨン17 肩幅(cm)36 袖丈(cm)59 身幅(cm)44 身丈(cm)61

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする